Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsätze Ø25mm ST unbeh Wacker HERE25R27VHWNSTBLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E612C78
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     648005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
Kreuzerder
einschlaghilfe staberder dehn
Hammereinsätze Ø25mm ST unbeh Wacker HERE25R27VHWNSTBLANK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 - 25 mm
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
Wacker
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einschlaghilfe staberder, Einschlaghilfe für Stab-/Tiefenerder, Erderspitze, Hammereinsatz, Hammerführungsschlitten, Hammergerüst, Schlagkopf, Schlagspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 6,90*
ab € 261,05*
€ 261,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,73*
€ 284,77*
Frei Haus
ab € 244,19*
€ 288,08*
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 290,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,75*
€ 293,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.