Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Wacker Neuson


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Wacker Neuson
Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Wacker Neuson
Hammereinsatz für Rohrerder D25mm L246mm Ausführung Fabrikat Wacker Neuson
Artikel-Nr.:
     2KME5-648005
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     648005
EAN/GTIN:
     4013364129160
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
Kreuzerder
einschlaghilfe staberder dehn
Hammereinsatz zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Fabrikat Wacker Neuson.
Weitere Informationen:
Typ:
EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 und BHF 30
Aufnahme:
rund Ø27 x 80 mm
Werkstoff:
St/blank
Bohrung:
25,6 x 39
Länge:
246
Erderdurchmesser:
25
Tiefenerder Typ:
RE
Weitere Suchbegriffe: einschlaghilfe staberder, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlagen, Montage, Tiefenerder, Töper, Äusserer Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
11
€ 6,90*
ab € 261,05*
€ 261,05*
€ 5,95*
ab € 241,73*
€ 284,77*
Frei Haus
ab € 244,19*
€ 288,08*
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 290,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,75*
€ 293,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.