Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz f. Rohrerder D 25mm HERE25R27VHWNSTBLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50453509
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     648005
EAN/GTIN:
     4013364129160
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
Kreuzerder
einschlaghilfe staberder dehn

Hammereinsatz f. Rohrerder D 25mm HERE25R27VHWNSTBLANK

Hammereinsatz zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Fabrikat Wacker Neuson.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem:
Wacker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einschlaghilfe staberder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 6,90*
ab € 261,05*
€ 261,05*
€ 5,95*
ab € 241,73*
€ 284,77*
Frei Haus
ab € 244,19*
€ 288,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 290,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,75*
€ 293,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.