Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKreuzParallelverbinder V4A unbeh Edelstahl (V4A) SKT-Schr Ø8-10mm MVK8.10SKM10X35V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E612C87
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390079
EAN/GTIN:
     4013364128996
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
TKreuzParallelverbinder V4A unbeh Edelstahl (V4A) SKT-Schr Ø8-10mm MVK8.10SKM10X35V4A
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Durchmesser Rundleiter 1:
8 - 10 mm
Durchmesser Rundleiter 2:
8 - 10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, gewinde t-stück, Blitzschutzverbinder, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Leiterverbinder für Blitzschutz, Leitungsverbinder für Blitzschutz, Mehrzweckverbindungsklemme, Mehrzweck-Verbindungsklemme, Muffenverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Blitzschutz, Zweimetallverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 5,80*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,69*
€ 7,10*
1
€ 5,00*
ab € 5,49*
€ 7,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 7,70*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.