Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 48Ports 1HE Cat6 Schirm 44x482x115mm 19Zoll-Einbau J02024C0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J02024C0007 Patch Panel
Telegärtner J02024C0007 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     262-E618E11
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007040
EAN/GTIN:
     4018359336448
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
48 port patchpanel 1he
rj45 steckverbinder telegärtner
Patchpanel 48Ports 1HE Cat6 Schirm 44x482x115mm 19Zoll-Einbau J02024C0007
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Geschirmt:
ja
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
6
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
115 mm mm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,06*
€ 495,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,29*
€ 495,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,14*
€ 499,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,19*
€ 500,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 490,79*
€ 539,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,64*
€ 642,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,72*
€ 636,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,36*
€ 620,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.