Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrenngehäuse NH00 125A 690V IP65 600x170x450mm MI6634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E648I00
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001322
EAN/GTIN:
     4012591120872
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Sicherungshalter
Lasttrenngehäuse NH00 125A 690V IP65 600x170x450mm MI6634
Weitere Informationen:
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Gehäusebreite:
600 mm mm
Gehäusehöhe:
450 mm mm
Gehäusetiefe:
170 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, lasttrennschalter 125a 3pol, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, Ausschalter, Ein-Aus-Schalter, Einschalter, Gehäuse, Hauptschalter, Lastschalter, Leistungstrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungstrennergehäuse, Not-Aus-Schalter, Reitersicherungstrennergehäuse, Schalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrenngehäuse, Steuerschalter, Trenner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 655,87*
€ 735,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 657,67*
€ 740,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 667,78*
€ 749,20*
Frei Haus
ab € 674,63*
€ 756,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 675,95*
€ 757,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,18*
€ 880,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,10*
€ 877,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,09*
€ 828,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,11*
€ 803,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,67*
€ 782,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,43*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,51*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,58*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,88*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,27*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,74*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,02*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,12*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,89*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,63*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,138*
Zubehör
Hensel
20001174
ab € 9,65*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.