Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 104x104x70mm sw Kst WandDecke hfr KF0400C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 0400 C Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 0400 C Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-E648I36
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000084
EAN/GTIN:
     4012591122128
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 104x104x70mm sw Kst WandDecke hfr KF0400C
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2.3 V
Bestückung:
ohne
Breite:
104 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
104 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 12,86*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 12,87*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 13,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 13,55*
1
€ 5,00*
ab € 9,76*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
ASS 25
ab € 2,22*
Zubehör
Hensel
KBS 20
ab € 11,42*
Zubehör
Hensel
KBS 25
ab € 15,59*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.