Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 5x0,2-4mm² COMPACT mit Betätigungshebeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6404351
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-415
EAN/GTIN:
     4055143234658
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 5, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,2...4 mm², AWG-Bereich: 12...24, Nennquerschnitt: 0,2...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
221-415
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Spleissverbinder, wago reihenklemmen 221-412, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77000
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39369*
€ 0,58369*
1 Tag
27800
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3986*
€ 0,5886*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39907*
€ 0,58907*
25
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,408*
€ 0,608*
Lager 6232
4900
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4179*
€ 0,6179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6179*
€ 0,7353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4679*
€ 0,5568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,4475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-515
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-525/000-004
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.