Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VoIP-Telefon si NtPoE 10100Mbit graph f.Wandmont Freispr Lauth HeadSetAnschl ST45IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Silber LCD
Artikel-Nr.:
     262-E727B01
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101323
EAN/GTIN:
     4021972013238
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
VoIP-Telefon si NtPoE 10100Mbit graph f.Wandmont Freispr Lauth HeadSetAnschl ST45IP
Weitere Informationen:
Anzahl der Telefonbucheinträge:
1000
Anzahl der Zielwahltasten:
10
Art der Spannungsversorgung:
Netzteil/Power over LAN
Display:
graphisch
Farbe:
Silber
Freisprechen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Head-Set-Anschluss:
ja
Lauthören:
ja
Netzwerkanschluss:
10/100 Mbit
PC-Anschluss:
10/100 Mbit
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo isdn telefon, isdn telefon, Fernsprecher, Schnurgebundenes Telefon, Telefon, Telefonapparat, Telefongerät, Telephon, Voice over IP-Telefon, VoIP-Komforttelefon, VoIP-Standardtelefon, VoIP-Telefon, Wandapparat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 263,87*
€ 300,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 272,11*
€ 309,83*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,75*
€ 310,37*
Frei Haus
ab € 284,31*
€ 323,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,43*
€ 333,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101320
ab € 219,09*
Zubehör
Agfeo
6101321
ab € 211,44*
Zubehör
Agfeo
6101322
ab € 260,93*
Zubehör
Agfeo
6101324
ab € 278,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.