Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 45IP - VoIP-Telefon - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Silber LCD
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Silber LCD
Artikel-Nr.:
     2753I-2214736
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101323
EAN/GTIN:
     4021972013238
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone

Übersicht

Kurzinfo  AGFEO ST 45IP - VoIP-Telefon - Silber
Gruppe  Telefone
Hersteller  AGFEO Telekommunikation
Hersteller Art. Nr.  6101323
Modell  AGFEO ST 45IP
EAN/UPC  4021972013238

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AGFEO ST 45IP - VoIP-Telefon
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  AGFEO AS 43, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO elements ES 516, AGFEO AS 200 LAN II, AGFEO elements ES 522
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Caller-ID
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Gehäusefarbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  AGFEO AS 43, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO elements ES 516, AGFEO AS 200 LAN II, AGFEO elements ES 522
Gehäusefarbe  Silber
  
Telefonmerkmale  
Anrufservices  Caller-ID
Wählertyp  Tastatur
Position des Wählers  Telefon
Konferenzfähig  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Menüvorgang  Ja
Anz. programmierbare Tasten  10
Klingelzeichen  12
Anzeigen  Betriebsanzeige
Zusätzliche Funktionen  Anschlusssperre
  
IP-Telefonie  
VoIP  Ja
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Telefon
Diagonalabmessung  10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung  96 x 55 Pixel
Hintergrundbeleuchtet  Ja
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich, auf dem Tisch
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  21 cm
Tiefe  23.5 cm
Höhe  12 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe:
Silber
Anrufservices:
Caller-ID
Wählertyp:
Tastatur
Position des Wählers:
Telefon
Konferenzfähig:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Menüvorgang:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
10
Klingelzeichen:
12
Anzeigen:
Betriebsanzeige
Zusätzliche Funktionen:
Anschlusssperre
VoIP:
Ja
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Telefon
Diagonalabmessung:
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung:
96 x 55 Pixel
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Verbindungen:
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Breite:
21 cm
Tiefe:
23.5 cm
Höhe:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo isdn telefon, isdn telefon, agfeo, 6101323, silber, voiptelefon, voip, telefon, hypervoice, 45ip, systemtelefon, system, grösser, gleich, grsser, f.as, firmware, od.es, st45, gmbh, anschluss, über, odes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 8,00*
ab € 263,87*
€ 300,27*
€ 5,95*
ab € 272,11*
€ 309,83*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,75*
€ 310,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 284,31*
€ 323,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,43*
€ 333,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101320
ab € 219,09*
Zubehör
Agfeo
6101321
ab € 211,44*
Zubehör
Agfeo
6101322
ab € 260,93*
Zubehör
Agfeo
6101324
ab € 278,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.