Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 30W IP65 6500K 2100lm Alu 230V 1LED m.LM 39253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger LED Akku Displaystr. 39253 300x225x375mm 230VAC 30W 2000lm 6500K
Scharnberger LED Akku Displaystr. 39253 300x225x375mm 230VAC 30W 2000lm 6500K
Artikel-Nr.:
     262-E731D37
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39253
EAN/GTIN:
     4034451392533
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Bauleuchte 30W IP65 6500K 2100lm Alu 230V 1LED m.LM 39253
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Gehäusefarbe:
gelb
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,96*
€ 167,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,95*
€ 198,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.