Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte Terra245 28W 1LED 3000K LED nicht austauschbar 2150lm IP68 641287.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Bodenl.LED/26W 3000K 641287.000 245x245x147 16o
RZB Bodenl.LED/26W 3000K 641287.000 245x245x147 16o
Artikel-Nr.:
     262-E776B26
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641287.000
EAN/GTIN:
     4051859049463
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte Terra245 28W 1LED 3000K LED nicht austauschbar 2150lm IP68 641287.000
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2150 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
245 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
225 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
2 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
245 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 366,00*
€ 426,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,96*
€ 430,42*
Frei Haus
ab € 374,20*
€ 435,15*
Frei Haus
ab € 377,86*
€ 439,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 385,00*
€ 445,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,42*
€ 507,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,77*
€ 501,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,96*
€ 470,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982011.000
ab € 24,45*
Zubehör
RZB Leuchten
982016.000
ab € 73,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982013.000
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.