Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 26W 3000K245x245x147 641287.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Bodenl.LED/26W 3000K 641287.000 245x245x147 16o
RZB Bodenl.LED/26W 3000K 641287.000 245x245x147 16o
Artikel-Nr.:
     3517B-98761027
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641287.000
EAN/GTIN:
     4051859049463
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED-Bodeneinbauleuchte 26W 3000K245x245x147 641287.000

Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und quadratische Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik mit 24° Ausstrahlwinkel. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie separat die passende Ausführung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 366,00*
€ 426,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,96*
€ 430,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,20*
€ 435,15*
Frei Haus
ab € 377,86*
€ 439,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 385,00*
€ 445,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,93*
€ 512,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982011.000
ab € 24,45*
Zubehör
RZB Leuchten
982016.000
ab € 73,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982013.000
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.