Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte SLX 3W IP20 1LED AufbEinb 24m einszweis auto.Selbstt SLXELLEDDISPLAY8H24MIRSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
Artikel-Nr.:
     262-E787H05
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077388
EAN/GTIN:
     4015120077388
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte SLX 3W IP20 1LED AufbEinb 24m einszweis auto.Selbstt SLXELLEDDISPLAY8H24MIRSM
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
108 mm
Einbaubreite:
115 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
24 m
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
195 mm
Lampenleistung:
1.82 - 1.82 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
328 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennbetriebsdauer:
8 - 8 h
Nennspannung:
220 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,08*
€ 94,17*
€ 5,00*
ab € 74,26*
€ 94,41*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,91*
€ 95,34*
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 97,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,01*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10079078
ab € 12,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10079061
ab € 12,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10079085
ab € 12,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032578
ab € 12,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032554
ab € 12,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032561
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.