Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E813E00
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
kaiser gegenmutter pa m16
gegenmutter
Gegenmutter M16 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8217
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2435*
€ 0,3435*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2848*
€ 0,3948*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2883*
€ 0,3983*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,29092*
€ 0,41092*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,25386*
€ 0,45386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41092*
€ 0,48899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36092*
€ 0,42949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35092*
€ 0,41759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29092*
€ 0,34619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8220
ab € 0,2554*
Ähnlich
AGRO
8225
ab € 0,0788*
Ähnlich
AGRO
8232
ab € 0,68*
Ähnlich
Kaiser
8212
ab € 0,23*
Ähnlich
Kaiser
8240
ab € 1,51*
Ähnlich
Kaiser
8250
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.