Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E813E04
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8240
EAN/GTIN:
     7611614093314
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter M40 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8240
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,5282*
€ 1,9582*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,96*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,792*
€ 2,292*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8143*
€ 2,3243*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,83064*
€ 2,35064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,35064*
€ 2,79726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23064*
€ 2,65446
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83064*
€ 2,17846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8220
ab € 0,0537*
Ähnlich
AGRO
8225
ab € 0,0785*
Ähnlich
AGRO
8232
ab € 0,1187*
Ähnlich
Kaiser
8212
ab € 0,0417*
Ähnlich
Kaiser
8217
ab € 0,044*
Ähnlich
Kaiser
8250
ab € 0,472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.