Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Kontermutter
>
Artikel
AGRO 8225 Mutter Sicherungsmutter M25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67795522
Hersteller:
AGRO
Herst.-Nr.:
8225
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m25 pa
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindedurchmesser
32 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M25
Oberflächentyp
Matt
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
sicherungsmutter (ohne norm)
,
gegenmutter m25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3892*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4792*
€ 0,57025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4492*
€ 0,53455
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO 8220 Mutter Sicherungsmutter M20
AGRO
8220
ab € 0,2554*
Ähnlich
AGRO 8232 Mutter Sicherungsmutter M32
AGRO
8232
ab € 0,68*
Ähnlich
Gegenmutter M12 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8212
Kaiser
8212
ab € 22,31*
Ähnlich
Gegenmutter M16 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8217
Kaiser
8217
ab € 0,2435*
Ähnlich
Gegenmutter M40 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8240
Kaiser
8240
ab € 1,51*
Ähnlich
Gegenmutter M50 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8250
Kaiser
8250
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen