Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M50 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E813E05
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8250
EAN/GTIN:
     7611614093321
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa
gegenmutter
Gegenmutter M50 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 8250
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m50, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,07*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,27996*
€ 3,46996*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,5586*
€ 3,5986*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,5906*
€ 3,6406*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,61394*
€ 3,67394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,67394*
€ 4,37199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46394*
€ 4,12209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28394*
€ 3,90789
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61394*
€ 3,11059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,7394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8220
ab € 0,2554*
Ähnlich
AGRO
8225
ab € 0,3892*
Ähnlich
AGRO
8232
ab € 0,68*
Ähnlich
Kaiser
8212
ab € 22,31*
Ähnlich
Kaiser
8217
ab € 0,2435*
Ähnlich
Kaiser
8240
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.