Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor AP Spectra 140 AP 140° sw 2,5m IP54 L210NBLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Bewegungsmelder
AP-Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     262-E817G12
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     L210NBLK
EAN/GTIN:
     5004100350336
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmeldersensor AP Spectra 140 AP 140° sw 2,5m IP54 L210NBLK
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
140 - 140 °
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Reichweite frontal:
15 m m
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Montagehöhe:
2.5 m m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder reichweite 15m, automatik schalter, novar friedland bewegungsmelder, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 34,19*
2 Tage
60
€ 6,45*
ab € 26,28*
€ 36,27*
1 Tag
17
€ 4,98*
ab € 29,17*
€ 39,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,83*
€ 45,58*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 33,89*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novar Friedland
L210N WHI
ab € 22,17*
Ähnlich
Theben
1010501
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.