| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40027539 Herst.-Nr.: L210NBLK EAN/GTIN: 5004100350336 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 140°Überwachungsbereich volle 140° ? garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen an denen ein Eindringen erschwert wirdDetektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 WDetektorkopf läßt sich zur Einstellung der Überwachungsreichweite schwenken und neigen2 Jahre Hersteller-GarantieAbmessung und Gewicht: 70 x 100 x 105 mm, 260gSpritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im AußenbereichEntspricht der Europäischen Bestimmung für Niederspannung 73/23/EECund der Bestimmung bez. elektromagnetischer Störfreiheit 89/336/EEC. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Ausführung: | Bewegungsmelder | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder reichweite 15m, automatik schalter, novar friedland bewegungsmelder, L210NBLK, Bewegungsmelder-Sensor, Anwesenheit, Automatikschalter, Bewegung, Energie sparen, Funk, Gong, Melder, Sicherheit, sicher, 6400025 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,94* | € 34,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 26,56* | € 36,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 29,28* | € 40,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,93* | € 45,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 33,81* | € 45,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|