Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 140° Spectra schwarz L210NBLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3708014
Hersteller:
     Pittway
Herst.-Nr.:
     580002
EAN/GTIN:
     5004100350336
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
SPECTRA Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 140 Grad. Überwachungsbereich volle 140 Grad - garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen, an denen ein Eindringen erschwert wird, Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 W Glüh- und Halogenlampen, 30W LED, 800VA NV-Halogen, 200W Leuchtstofflampen, 5x20W Kompaktleuchtstofflampen, Detektorkopf läßt sich zur Einstellung der Überwachungsreichweite schwenken und neigen, Temperaturbereich: -20 GradC bis +50 GradC, Zeiteinstellung 5 sec - 15 min. Abmessungen und Gewicht: 70 x 100 x 105 mm, 260g Überwachungsbereich, 2 Jahre Hersteller-Garantie, Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Bewegungsmelder, Unterkriechschutz: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 15 m, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 2,5 m, Vernetzbar: false, Betriebsartenschalter: false, Erfassungswinkel horizontal: -140...140°, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 15 min, geeignet für Schutzart (IP): IP54, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pittway Sàrl
Produkt Typ:
L210NBLK
Ident Code:
580002
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder reichweite 15m, automatik schalter, novar friedland bewegungsmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 34,20*
2 Tage
60
€ 6,45*
ab € 26,56*
€ 36,30*
Lager 5497
17
€ 4,98*
ab € 29,28*
€ 40,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,93*
€ 45,69*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 33,81*
€ 45,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novar Friedland
L210N WHI
ab € 22,08*
Ähnlich
Theben
1010501
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.