Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker Cat6A RJ45 26-22AWG Feldkonf Schirm Litze massiv f.Rundkabel IE-PS-RJ45-FH-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E822G33
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963600000
EAN/GTIN:
     4032248645725
Suchbegriffe:
Modularstecker
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Modular-Stecker Cat6A RJ45 26-22AWG Feldkonf Schirm Litze massiv f.Rundkabel IE-PS-RJ45-FH-BK
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
26 - 22
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, adapter rj45 cat.6a, adapter rj-45, rj45 adapter weidmüller, Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsteckmodul, Einzelmodul, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, MT-RJ-Buchse, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, Rangierverteiler-Jack, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, RJ-Steckverbinder, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 13,18*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 13,31*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 13,55*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 14,37*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,12*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,41*
Zubehör
Weidmüller
1018790000
ab € 11,49*
Zubehör
Weidmüller
1018810000
ab € 12,17*
Zubehör
Weidmüller
1018820000
ab € 12,42*
Zubehör
Weidmüller
1118040000
ab € 57,80*
Zubehör
CAE
TX200P4FPG1
ab € 104,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.