Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Öffner IP65 Bimetall DTR-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzthermostat DTR-E
Differenzthermostat DTR-E
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E824H94
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     109001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A Öffner IP65 Bimetall DTR-E
Weitere Informationen:
Ausführung:
markengebunden
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
120 mm
Differenzwert:
2 - 2 K
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
-20 - 35 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
55 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,11*
€ 173,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,57*
€ 173,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,77*
€ 184,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,85*
€ 185,16*
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 206,95*
€ 249,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
191590190900
ab € 73,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.