Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzthermostat DTR-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzthermostat DTR-E
Differenzthermostat DTR-E
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39158796
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     00109001
EAN/GTIN:
     5703466158098
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Differenzthermostat DTR-E

Thermomechanischer Differenzthermostat zur Regelung von Dachrinnenheizung bis zu einer Länge von 30m. Wandmontage im Außenbereich, Spannung: AC 230 V, Schaltstrom: 16 A, Schutzart: IP 65, Temperaturbereich: -20 bis +25°C, Schalttemperaturdifferenz: 1 - 3°K, Temperatureinstellung: unter dem Gehäusedeckel
Weitere Informationen:
Ausführung:
markengebunden
Messbereich:
-20..35 °C
Montageart:
Aufputz
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,95*
€ 174,59*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 140,66*
€ 175,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,95*
€ 175,77*
€ 5,95*
ab € 150,85*
€ 187,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,50*
€ 188,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
191590190900
ab € 73,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.