Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E826H74 Herst.-Nr.: 46096.100 EAN/GTIN: 4049759067052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | YV-Schaltdraht YV x0,2 swws SP100 Kl.1 Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Bündel 46096.100 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 2 | Anzahl der Verseilelemente: | 2 | Außendurchmesser ca.: | 0.9 mm | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Geeignet als Signalkabel: | ja | Kategorie: | ohne | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0.5 mm | Leiternennquerschnitt: | 0.2 mm² | Mantel-Farbe: | schwarz/weiß | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Verseilung: | Bündel | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,33* | € 26,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 21,56* | € 29,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 21,99* | € 30,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 29,59* | € 39,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,36* | € 40,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2156* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|