Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/schwarz, Außen-Ø 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/schwarz, Außen-Ø 0,9 mm
PVC-Schaltdraht, 2x0,5 mm², weiß/schwarz, Außen-Ø 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1112
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46096.100
EAN/GTIN:
     4049759067052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Rolle, Schaltdraht, 46096.100, EFB Elektronik Schaltdraht, YV 2 x 0,5/0,9 weiß-schwarz, Rolle 100 m.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
0.9 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterquerschnitt:
2x0,5 mm²
Temperaturbereich (unbewegt):
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.51 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß, Draht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 26,59*
€ 5,95*
ab € 21,56*
€ 29,33*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 21,99*
€ 30,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,59*
€ 39,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,36*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3036* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.