Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL 46096.100 YV 2x0,5/0,9 weiß-schwarz Rolle=100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2432914
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46096.100
EAN/GTIN:
     4049759067052
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
Andere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
PVC
EF011806:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
EF011577:
ohne
EF011578:
ohne
EF011579:
ohne
EF011580:
ohne
Funktionserhalt:
nein
Ader-Isolation:
PVC
EF011805:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Kategorie:
ohne
Flammwidrig:
nein
EF010804:
blank
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzmantel:
nein
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 26,59*
€ 5,95*
ab € 21,56*
€ 29,33*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 21,99*
€ 30,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,59*
€ 39,73*
€ 6,90*
ab € 30,36*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2959* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.