Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 120VAC 2p TS35 opt 800kV Hutschiene TH35 DRM2P150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E831D41
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     953204
EAN/GTIN:
     4013364109704
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
Überspannungsschutz 120VAC 2p TS35 opt 800kV Hutschiene TH35 DRM2P150
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Höchste Dauerspannung DC:
150 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA kA
Nennlaststrom:
25 A A
Nennspannung AC:
120 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Polzahl:
2
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0 kV
Schutzpegel L-N:
0.64 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
800 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
180
€ 6,90*
ab € 63,00*
€ 63,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,59*
€ 73,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,58*
€ 74,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,22*
€ 75,62*
€ 5,00*
ab € 59,33*
€ 75,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
953014
ab € 47,26*
Zubehör
Dehn
953010
ab € 46,88*
Zubehör
Dehn
953011
ab € 47,00*
Zubehör
Dehn
953012
ab € 47,28*
Zubehör
Dehn
953013
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.