Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 150V für Industrieelektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 150V für Industrieelektronik
Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 150V für Industrieelektronik
Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 150V für Industrieelektronik
Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 150V für Industrieelektronik
Artikel-Nr.:
     2KME5-953204
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     953204
EAN/GTIN:
     4013364109704
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 3 / Class III
Nennspannung AC:
120 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
150 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC:
150
Nennlaststrom AC:
25
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
2
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
4
Kombinierter Stoß:
4
Kombinierter Stoß [L+N-PE]:
8
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE]:
≤ 640 / ≤ 800
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
25 A gG oder B 25 A
Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz mit 25 A gG:
6 kAeff
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt:
0,5 mm2 ein- / feindrähtig | 4 mm2 ein- / 2,5 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
1
Zulassungen:
KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx
ATEX-Zulassungen:
TÜV 22 ATEX 8930 X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen:
IECEx TUR 22.0080X: Ex ec IIC T4 Gc
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Endgerät, Energietechnik, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Hutschiene, Niederspannung, Schaltschrank, Typ 3-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
180
€ 6,90*
ab € 63,00*
€ 63,00*
€ 5,95*
ab € 57,59*
€ 73,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,58*
€ 74,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,22*
€ 75,62*
€ 5,00*
ab € 59,33*
€ 75,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
953014
ab € 47,26*
Zubehör
Dehn
953010
ab € 46,88*
Zubehör
Dehn
953011
ab € 47,00*
Zubehör
Dehn
953012
ab € 47,28*
Zubehör
Dehn
953013
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.