Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø3,21,6mm rt 2:1 0,5mm -55-125°C HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-RD(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø3,21,6mm rt 2:1 0,5mm -55-125°C
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø3,21,6mm rt 2:1 0,5mm -55-125°C
Artikel-Nr.:
     262-E832H79
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30322
EAN/GTIN:
     4031026133621
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø3,21,6mm rt 2:1 0,5mm -55-125°C HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-RD(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
rot
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
10 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 13,72*
1
€ 5,46*
ab € 11,33*
€ 15,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 16,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,59*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,213* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.