Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0081308 Herst.-Nr.: 300-30322 EAN/GTIN: 4031026133621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialpacks HIS Material: Polyolefin (PEX), strahlenvernetzt Farbe: div. Änderung nach dem Schrumpfen: - 5% max. Betriebstemperatur: -55°C bis +135°C Schrumpftemperatur: Ab +120°C Isolierstoffklasse: B (VDE 0530) Durchschlagfestigkeit 25kV/mm nach IEC 684 P2 Brandausbreitung: selbstverlöschend Diese strahlenvernetzten Polyolefin-Schrumpfschläuche sind als 5 m und 10 m Rollen in Pappboxen erhältlich. Das Produktprogramm umfas- st sechs verschiedene Farben und Durchmesser von 1,2 bis 25,4 mm. Die dünnwandigen, flexible Schläuche sind selbstverlöschend. Anwendungen HIS Universal-Schrumpfschläuche isolieren zuverlässig und schützen vor Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die handliche Verpackung für den kleinen und mittleren Bedarf macht die Anwendung vor Ort besonders einfach. Im stabilen HIS-Rack aus Metall mit angeketteter Spezialschere sind verschiedene Größen und Farben schnell zur Hand. HIS - 1/8 Liefermaß D Ø min 3,2 Rollenlänge 10 M Farbe: rot Maß n. vollständ. Schrumpfung D Ø max. / W. nom: 1,6/0,5 Größe: 1/8 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,71* | € 13,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 11,33* | € 15,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,13* | € 16,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,56* | € 17,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,66* | € 18,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,071* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|