Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch D 3,2/1,6 rt HIS-1/8-POX-RD 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517B-85882303
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30322
EAN/GTIN:
     4031026133621
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2

Schrumpfschlauch D 3,2/1,6 rt HIS-1/8-POX-RD 10m

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station. HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 13,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,33*
€ 15,56*
1
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 16,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,59*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,133* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.