Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 2:1 HIS-Pack-3,2/1,6 rot 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), rot, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40088147
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30322
EAN/GTIN:
     4031026133621
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station. HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-Pack ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-RD (10), HISPACK3.21.6POXRD10, 30030322, 300-30322, Abrollbox, Dispenser, HIS 2:1, HIS Pack, HIS-2, HIS-PACK - dünnwandig, HIS-Pack, HIS2, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, Spenderbox, Tyton, UL, Warmschrumpfschlauch 2:1 - auf Kleinrolle, biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, kleine Wandstärke, weich, 0337858, 337858
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 13,72*
1
€ 5,46*
ab € 11,33*
€ 15,56*
1
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 16,65*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,59*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.