Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø4,82,4mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C HIS-PACK-4.8/2.4-PO-X-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), schwarz, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     262-E832H97
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30480
EAN/GTIN:
     4031026133706
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø4,82,4mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C HIS-PACK-4.8/2.4-PO-X-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
10 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,45*
€ 4,72*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,84*
€ 16,07*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,16*
€ 16,57*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,18*
€ 19,09*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,75*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.