Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederöffnungsbinder RT250XL-N66-BK-Q1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95926207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75510
EAN/GTIN:
     4031026115689
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Wiederöffnungsbinder RT250XL-N66-BK-Q1

Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden. Für große und/oder schwere Bündel geeignet. Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende. In schwarz und natur erhältlich. Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders. Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen. Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,5 mm
Bandlänge:
1030 mm
Banddicke:
2,2 mm
Bündeldurchmesser:
305..12 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 69,43175*
€ 80,61175*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 72,007*
€ 83,327*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 74,0325*
€ 85,5125*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 78,76*
€ 90,90*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 71,36*
€ 91,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,05*
€ 108,3495
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,14*
€ 107,2666
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,36*
€ 84,9184
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,8544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.