Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST LIQUID-TIGHT-EF PVC Polyvinylchlorid (PVC) Ø42mm IP68 gr LIQUIDTIGHT-EF,11/4ZOLL


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 12080111035 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12080111035 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B96
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12080111035
EAN/GTIN:
     4025113134462
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST LIQUID-TIGHT-EF PVC Polyvinylchlorid (PVC) Ø42mm IP68 gr LIQUIDTIGHT-EF,11/4ZOLL
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
42 mm mm
Biegeradius, statisch:
250 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 85 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Farbe:
grau
Gewicht:
1 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
35.5 mm mm
Nenndurchmesser:
42 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Zulassung nach FI:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,8298*
€ 22,0898*
43 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 22,65*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 22,92*
25
Frei Haus
ab € 22,4776*
€ 25,2276*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 33,06344*
€ 36,83344*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 36,83344*
€ 43,83179
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,06344*
€ 39,34549
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 920,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12080111010
ab € 6,0322*
Ähnlich
Flexa
12080111012
ab € 4,8524*
Ähnlich
Flexa
12080111016
ab € 5,3194*
Ähnlich
Flexa
12080111021
ab € 7,1713*
Ähnlich
Flexa
12080111026
ab € 13,2576*
Ähnlich
Flexa
12080111050
ab € 32,1664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.