Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 2,3m 68x25mm R=100mm PL4-68-10F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E866C86
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024068010
EAN/GTIN:
     4025113205162
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette Kst 2,3m 68x25mm R=100mm PL4-68-10F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
22
Außenbreite:
80 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
100 mm
Innenbreite:
68 mm mm
Innenhöhe:
25 mm mm
Länge:
2.3 m
Max. freitragende Länge:
2300 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,86*
€ 38,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,83*
€ 38,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,71*
€ 39,84*
€ 3,90*
ab € 29,62*
€ 39,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,37*
€ 46,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,93*
€ 55,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,30*
€ 55,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,16*
€ 51,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,14*
€ 48,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,92*
€ 47,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,37*
€ 42,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154068000
ab € 5,97*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,11*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 5,77*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 5,78*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.