Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 2,3m 83x25mm R=70mm PL4-83-7F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E866C90
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024083007
EAN/GTIN:
     4025113205124
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette Kst 2,3m 83x25mm R=70mm PL4-83-7F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
22
Außenbreite:
95 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
70 mm
Innenbreite:
83 mm mm
Innenhöhe:
25 mm mm
Länge:
2.3 m
Max. freitragende Länge:
2300 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,92*
€ 40,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,89*
€ 40,15*
€ 3,90*
ab € 30,87*
€ 41,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,44*
€ 44,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,71*
€ 48,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,55*
€ 57,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,03*
€ 57,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,19*
€ 53,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,76*
€ 50,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,77*
€ 49,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,71*
€ 43,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,47*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,13*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,93*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,92*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,00*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,86*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,44*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,38*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,12*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,17*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,13*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,07*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 26,94*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.