Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 2,3m 113x25mm R=50mm PL4-113-5F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E866C94
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024113005
EAN/GTIN:
     4025113205087
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette Kst 2,3m 113x25mm R=50mm PL4-113-5F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
22
Außenbreite:
125 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
50 mm
Innenbreite:
113 mm mm
Innenhöhe:
25 mm mm
Länge:
2.3 m
Max. freitragende Länge:
2300 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,02*
€ 41,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,18*
€ 41,57*
€ 3,90*
ab € 31,80*
€ 42,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,88*
€ 46,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,97*
€ 50,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,10*
€ 59,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,51*
€ 58,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,61*
€ 55,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,07*
€ 52,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,11*
€ 51,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,97*
€ 45,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,37*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,06*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,96*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 31,08*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 31,05*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,37*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,47*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,38*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,13*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,11*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,07*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,11*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,03*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,02*
Ähnlich
Flexa
16024048007
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.