Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 3,1m 49x34mm R=200mm PL5-49-20F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E866D03
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025049020
EAN/GTIN:
     4025113204998
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette Kst 3,1m 49x34mm R=200mm PL5-49-20F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
18
Außenbreite:
63 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
200 mm
Innenbreite:
49 mm mm
Innenhöhe:
34 mm mm
Länge:
3.1 m
Max. freitragende Länge:
3100 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,79*
€ 43,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,72*
€ 43,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 44,86*
€ 3,90*
ab € 33,56*
€ 44,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,07*
€ 52,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,84*
€ 62,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,36*
€ 62,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,13*
€ 58,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,03*
€ 55,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,19*
€ 53,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,07*
€ 47,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,38*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 30,96*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,87*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 31,08*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,87*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,49*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,43*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,29*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,18*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,14*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,03*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,15*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.