Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst 3,1m 135x34mm R=100mm PL5-135-10F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E866D24
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025135010
EAN/GTIN:
     4025113204844
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Führungskette Kst 3,1m 135x34mm R=100mm PL5-135-10F
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
18
Außenbreite:
149 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
100 mm
Innenbreite:
135 mm mm
Innenhöhe:
34 mm mm
Länge:
3.1 m
Max. freitragende Länge:
3100 m
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,53*
€ 54,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,61*
€ 54,98*
Frei Haus
ab € 42,86*
€ 56,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,48*
€ 61,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,94*
€ 66,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 66,13*
€ 78,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,93*
€ 77,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,16*
€ 72,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,63*
€ 69,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,23*
€ 68,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,94*
€ 60,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,39*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,02*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,90*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 31,07*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,45*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,53*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,57*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,14*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,17*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 26,98*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,17*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,01*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.