Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Ableiter Typ3 5VDC Serie 792 0,1A TS35 Hutschiene TH35 Klemm 27Va-a 50Va-e 792-805
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E871C25
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
792-805
EAN/GTIN:
4017332843737
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
reihenklemmen wago
Ableiter Typ3 5VDC Serie 792 0,1A TS35 Hutschiene TH35 Klemm 27Va-a 50Va-e 792-805
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
6 mm
Grenzfrequenz:
6 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
4.2 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA kA
Nennlaststrom:
0.1 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
5 - 5 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
27 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
WAGO PG:21 Sonderkomponenten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Datenleitungsschutz
,
Datenleitungsüberspannungsschutz
,
Feinschutz
,
Fernmelde-Überspannungsschutz
,
ISDN-Überspannungsschutz
,
Mobilfunk-Überspannungsschutz
,
MSR-Schutz
,
SAT-Überspannungsschutz
,
Signalschutz
,
Telefonschutz
,
TV Überspannungsschutz
,
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik
,
Überspannungsableiter für MSR-Technik
,
Überspannungsschutz für Datennetze
,
Überspannungsschutz für MSR-Technik
,
Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik
,
Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung
,
Überspannungsschutzmodul
,
Video Überspannungsschutz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 86,11*
€ 95,70*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 76,82*
€ 95,71*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,91*
€ 95,82*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 79,56*
€ 99,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 128,37*
€ 152,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-206 Drahtverbinder Blau
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 248-451 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 7,86*
Zubehör
Wago 248-452 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 7,95*
Zubehör
Wago 248-453 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,95*
Zubehör
Wago 248-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-454
ab € 7,94*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
Wago 248-501/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
Wago 248-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-501/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-504/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
Wago 248-505/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
Wago 248-566 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-566
ab € 1,436*
Zubehör
Wago 859-402 Sammelschiene 11 mm
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen