Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse AP 2x12TE Kst IP65 REG 300x300x185mm ET93mm MI1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse 24TE Mi 1227
Automatengehäuse 24TE Mi 1227
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E873C83
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000616
EAN/GTIN:
     4012591656166
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse AP 2x12TE Kst IP65 REG 300x300x185mm ET93mm MI1227
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
185 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,93*
€ 222,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,73*
€ 223,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,18*
€ 226,42*
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 228,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,69*
€ 228,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,16*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,01*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,90*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 14,00*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,23*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,31*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,49*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.