Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schaltgerät Erweiterungsgerät zweikanal PNOZS9C24VDC3N/OT1N/CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Artikel-Nr.:
     262-E878G49
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751109
EAN/GTIN:
     4046548025491
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
NOT-AUS Schaltgerät Erweiterungsgerät zweikanal PNOZS9C24VDC3N/OT1N/CT
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
3
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Breite:
17.5 mm mm
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Höhe:
102 mm mm
Mit Rückführkreis:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Tiefe:
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 130,67*
€ 144,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,89*
€ 145,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,35*
€ 147,92*
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 150,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,86*
€ 190,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,15*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,15*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,52*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 89,67*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.