Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M12 2mm 1Durchf 987PERB/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E880E99
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126340150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
außendurchmesser16mm dichtring
Dichtring Kst M12 2mm 1Durchf 987PERB/M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
15.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Innendurchmesser:
11 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innen-ø 11mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46278*
€ 0,55071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39278*
€ 0,46741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36278*
€ 0,43171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34278*
€ 0,40791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33278*
€ 0,39601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27278*
€ 0,32461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1867*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1972*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2679*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2684*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3747*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4452*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.