Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M25 2mm 1Durchf 987PERB/M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst M25 2mm 1Durchf 987PERB/M25
Artikel-Nr.:
     262-E880F02
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126340181
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Kst M25 2mm 1Durchf 987PERB/M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
31 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Innendurchmesser:
23.7 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2679*
€ 0,3379*
100
€ 5,00*
ab € 0,2691*
€ 0,3391*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3186*
€ 0,4986*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,39927*
€ 0,62927*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62927*
€ 0,74883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52927*
€ 0,62983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50927*
€ 0,60603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46927*
€ 0,55843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45927*
€ 0,54653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39927*
€ 0,47513
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126340150
ab € 0,27278*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1867*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1972*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2684*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3747*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4452*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.