Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M16 2mm 1Durchf 987PERB/M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E880F00
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126340167
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Kst M16 2mm 1Durchf 987PERB/M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
19.8 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Innendurchmesser:
14.8 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring, Dichtung, Flachdichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1853*
€ 0,2453*
100
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2491*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2039*
€ 0,3339*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2372*
€ 0,3872*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,29654*
€ 0,49654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49654*
€ 0,59088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40654*
€ 0,48378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38654*
€ 0,45998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35654*
€ 0,42428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33654*
€ 0,40048
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29654*
€ 0,35288
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126340150
ab € 0,27278*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1891*
Ähnlich
HKL
ab € 0,256*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2654*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4394*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.