Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassungsblock LED AC Frontbef 230-240V ws ZB5AW0M11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Artikel-Nr.:
     262-E888G29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB5AW0M11
EAN/GTIN:
     3389110909135
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Lampenfassungsblock LED AC Frontbef 230-240V ws ZB5AW0M11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
195 - 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, not aus schaltgerät schneider electric, not aus erweiterungsmodul, kontrollleuchte 240v, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 18,60*
€ 5,46*
ab € 13,40*
€ 18,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,30*
€ 19,05*
€ 8,95*
ab € 13,84*
€ 19,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.