Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPBS-M20X1,5RAL9005BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53111720 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Lapp 53111720 Kabelschiene Schwarz Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E894C62
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111720
EAN/GTIN:
     4044773174564
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Kabelverschraubung M20 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPBS-M20X1,5RAL9005BK
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 13 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,71462*
€ 0,94462*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7526*
€ 0,9926*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,06*
2 Tage
713
1
€ 6,40*
ab € 0,71202*
€ 1,06202*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7031*
€ 1,0806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94462*
€ 1,1241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87462*
€ 1,0408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79462*
€ 0,9456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71462*
€ 0,8504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,231* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09761*
Zubehör
Lapp Kabel
53119120
ab € 0,0975*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.