SKINTOP-BS-M-20X1,5- RAL-9005-BK BS-M20x1,5 R9005 BK
Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS-M 20X1.5 RAL 9005 BK
Kabelverschraubung mit Biegeschutz
M 20
Klemmbereich (min./max.): 6 - 13 mm
Schlüsselweite 1: 25
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69
Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen
Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Roboterindustrie
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Funktionssicherung
Kabelschonung
Zur Sicherung flexibler Kabel
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz